Corning - EDGE UNIV MOD 12F LCAPC/MTPA SM - 584881
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OS2
type de raccordement avant - LC-Duplex
type de raccordement arrière - MTP-M
nombre de connecteurs arrière - 1
pays de fabrication - POLOGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042673431480
Réf. Sonepar
00034343148
Réf. Fournisseur
584881
Marque
Corning
catégorie:
OS2
type de raccordement avant:
LC-Duplex
type de raccordement arrière:
MTP-M
nombre de connecteurs arrière:
1
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


