Non retournable

Corning - EVOLV PUSHLOK BPEO S0 04P 04F - 1145115

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - EVOLV PUSHLOK BPEO S0 04P 04F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de fibres - 48

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064394500696

Réf. Sonepar

00034450069

Réf. Fournisseur

1145115

Marque

Corning

adapté au nombre de fibres:

48

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

pays de fabrication:

FRANCE

EVOLV PUSHLOK BPEO S0 04P 04F

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning