fin de vie

Corning - F/FTP 550/23,4P,Cat. 6A,LS0H-3,BK,CPR D - 1264687

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - F/FTP 550/23,4P,Cat. 6A,LS0H-3,BK,CPR D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.258 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 1

  • catégorie - 6A (IEC)

Conditionnement

  • 250 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496825617

Réf. Sonepar

00034001452

Réf. Fournisseur

1264687

Marque

Corning

section nominale du conducteur:

0.258 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

1

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

diamètre du conducteur:

0.573 mm

taille AWG:

23

nombre d'éléments de câblage:

8

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

polyoléfine

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

feuille

blindage sur câblage:

feuille

gaine de protection:

autre

spécification du matériau gaine externe:

autre

armature/ferraillage:

sans

pays de fabrication:

REPUBLIQUE SLOVAQUE

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

diamètre externe approx.:

7.3 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

58.4 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

58.4 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

21.9 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...60 °C

valeur NVP:

79 %

classe de séparation selon EN 50174-2:

C

convient comme câble téléphonique:

Oui

convient comme câble données informatiques:

Oui

convient comme câble de signalisation:

Non

poids:

196 kg/km

type de câble:

F/FTP

duplex:

Non

nombre de couches de la gaine:

1

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Oui

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

fil auxiliaire:

Oui

avec corde d'arrachage:

Non

résistance max. à la traction pendant l'installation:

0.145 kN

avec protection contre les rongeurs:

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

F/FTP 550/23,4P,Cat. 6A,LS0H-3,BK,CPR D

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning