Corning - F/FTP 550/23,4P,Cat. 6A,LS0H-3,GR,CPR D - 1264726
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.258 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 1
catégorie - 6A (IEC)
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4056418082110
Réf. Sonepar
00034001454
Réf. Fournisseur
1264726
Marque
Corning
section nominale du conducteur:
0.258 mm²
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
1
catégorie:
6A (IEC)
couleur de gaine:
gris
matériau du conducteur:
cuivre
diamètre du conducteur:
0.573 mm
taille AWG:
23
nombre d'éléments de câblage:
8
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
polyoléfine
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
feuille
blindage sur câblage:
feuille
gaine de protection:
autre
spécification du matériau gaine externe:
autre
armature/ferraillage:
sans
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
diamètre externe approx.:
7.3 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
58.4 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
58.4 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
21.9 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...60 °C
valeur NVP:
79 %
classe de séparation selon EN 50174-2:
C
convient comme câble téléphonique:
Oui
convient comme câble données informatiques:
Oui
convient comme câble de signalisation:
Non
poids:
49 kg/km
type de câble:
F/FTP
duplex:
Non
nombre de couches de la gaine:
1
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Oui
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui
fil auxiliaire:
Oui
avec corde d'arrachage:
Non
résistance max. à la traction pendant l'installation:
0.145 kN
avec protection contre les rongeurs:
Non
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


