Non retournable

Corning - FACE PLATE SINGLE 80x80 BP12 - 1259509

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - FACE PLATE SINGLE 80x80 BP12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP2X

  • numéro RAL - 9010

  • boîtier blindé - Non

  • raccordement de mise à la terre séparé - Non

Conditionnement

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099802352536

Réf. Sonepar

00034235253

Réf. Fournisseur

1259509

Marque

Corning

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP2X

numéro RAL:

9010

boîtier blindé:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

type de montage raccordement de blindage:

sans

avec résistance terminale:

Non

codage mécanique:

Non

code couleur:

Non

largeur d'appareil:

80 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

pays de fabrication:

TAIWAN

FACE PLATE SINGLE 80x80 BP12

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning