Corning - FC ADAPTER, SM/MM,ME/KER, DH,NOLOGO - 326116
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au type de fibre - monomode et multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1 - FC
type de connecteur raccordement 2 - FC
couleur - autre
matériau du boîtier/corps - métal
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042673731863
Réf. Sonepar
00034373186
Réf. Fournisseur
326116
Marque
Corning
adapté au type de fibre:
monomode et multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1:
FC
type de connecteur raccordement 2:
FC
couleur:
autre
matériau du boîtier/corps:
métal
matériau du manchon:
céramique
finition APC:
Non
version UPC:
Non
pays de fabrication:
TAIWAN
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


