Non retournable

Corning - Fiche de test 2 fils, 3m - 981557

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Fiche de test 2 fils, 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connexion - vis

  • nombre de pôles - 2

  • diamètre de la broche - 3000 mm

  • couleur - gris

  • connectable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496498187

Réf. Sonepar

00034301080

Réf. Fournisseur

981557

Marque

Corning

type de connexion:

vis

nombre de pôles:

2

diamètre de la broche:

3000 mm

couleur:

gris

connectable:

Oui

verrouillable:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Fiche de test 2 fils, 3m

Les Atouts de la gamme:

RIM Fiche de test 2 fils, 3 mètres

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning