Non retournable

Corning - FuseLite 2 SC 900um OM1 62.5um Multimode Connectors (Pack of 6) - 1049411

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - FuseLite 2 SC 900um OM1 62.5um Multimode Connectors (Pack of 6)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - SC

  • classe de fibre - OM1

  • adapté au type de fibre - multimode

  • modèle - connecteur

  • finition APC - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496945629

Réf. Sonepar

00034000729

Réf. Fournisseur

1049411

Marque

Corning

type de connecteur:

SC

classe de fibre:

OM1

adapté au type de fibre:

multimode

modèle:

connecteur

finition APC:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

FuseLite 2 SC 900um OM1 62.5um Multimode Connectors (Pack of 6)

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning