Corning - HDC SUBRACK 4U FOR 7WU - 503539
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - gris
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 0
avec plaque frontale - Non
avec boîtier - Oui
avec pigtails - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042673817710
Réf. Sonepar
00034381771
Réf. Fournisseur
503539
Marque
Corning
couleur:
gris
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
0
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
4
hauteur:
178 mm
largeur:
483 mm
profondeur:
336 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


