Non retournable

Corning - Jarretière 2 m LC Simplex Pigtail, OM3 - 1091457

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Jarretière 2 m LC Simplex Pigtail, OM3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM3

  • type - pigtail câble

  • type de conducteur - structure serrée

  • longueur - 2 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064394179243

Réf. Sonepar

00034417924

Réf. Fournisseur

1091457

Marque

Corning

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM3

type:

pigtail câble

type de conducteur:

structure serrée

longueur:

2 m

type de connecteur:

LC

finition APC:

Non

couleur:

turquoise (cyan)

douille de protection contre le ployage:

enfiché

pays de fabrication:

CHINE

Jarretière optique 2 m LC Simplex Pigtail, OM3

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning