Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Corning - K7 SOUD CCH 24FO, LC-DUP, OS2 - 674919

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - K7 SOUD CCH 24FO, LC-DUP, OS2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 400 mm

  • avec support d'épissure - Oui

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 210 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099802671002

Réf. Sonepar

00034001470

Réf. Fournisseur

674919

Marque

Corning

longueur:

400 mm

avec support d'épissure:

Oui

largeur:

400 mm

hauteur:

210 mm

K7 SOUD CCH 24FO, LC-DUP, OS2

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning