Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Corning - K7 SOUD CCH VIDE - 633340

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - K7 SOUD CCH VIDE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - protection d'épissure thermorétractable

  • longueur - 162 mm

  • largeur - 35 mm

  • hauteur - 200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4056418168906

Réf. Sonepar

00034816890

Réf. Fournisseur

633340

Marque

Corning

adapté à:

protection d'épissure thermorétractable

longueur:

162 mm

largeur:

35 mm

hauteur:

200 mm

K7 SOUD CCH VIDE

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning