Corning - KEYSTONE PANEL 19" PLUS,24P,ANGLED,BLACK - 1259479
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de jacks/coupleurs - 1
blindé - Oui
couleur - noir
hauteur - 44 mm
profondeur - 180 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099802350686
Réf. Sonepar
00034235068
Réf. Fournisseur
1259479
Marque
Corning
nombre de jacks/coupleurs:
1
blindé:
Oui
couleur:
noir
hauteur:
44 mm
profondeur:
180 mm
pays de fabrication:
CHINE
KEYSTONE PANEL 19" PLUS,24P,ANGLED,BLACK
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


