Non retournable

Corning - KS500U, RJ45 Keystone, Cat. 6A, BP6 - 1288929

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - KS500U, RJ45 Keystone, Cat. 6A, BP6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • modèle - jack

  • outil spécial requis - Non

  • adapté à un câble rond - Oui

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099802554008

Réf. Sonepar

00034255400

Réf. Fournisseur

1288929

Marque

Corning

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

blanc

plage AWG:

22...27

pays de fabrication:

HONGRIE

KS500U, RJ45 Keystone, Cat. 6A, BP6

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning