Corning - LANSCAPE FIBER HSG 24 PGTL ST MM BLACK - 1024648
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12
type de fibre - multimode 50/125
finition APC - Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 12
avec plaque frontale - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4059496733431
Réf. Sonepar
00034673343
Réf. Fournisseur
1024648
Marque
Corning
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
type de fibre:
multimode 50/125
finition APC:
Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Oui
type de connecteur interne:
ST
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
44 mm
largeur:
483 mm
profondeur:
233 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


