Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Corning - LANSCAPE FIBER HSG 48 LC-U DUP SM ADPT B - 929095

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - LANSCAPE FIBER HSG 48 LC-U DUP SM ADPT B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 48

  • finition APC - Non

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 48

  • avec plaque frontale - Oui

  • avec boîtier - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496349946

Réf. Sonepar

00034634994

Réf. Fournisseur

929095

Marque

Corning

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

48

finition APC:

Non

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

48

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

LC

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

44 mm

largeur:

483 mm

profondeur:

233 mm

LANSCAPE FIBER HSG 48 LC-U DUP SM ADPT B

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning