Non retournable

Corning - LANSCAPE FIBER HSG 48 SC-U SIM SM PGTL B - 935803

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - LANSCAPE FIBER HSG 48 SC-U SIM SM PGTL B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 48

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Non

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 48

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496375600

Réf. Sonepar

00034637560

Réf. Fournisseur

935803

Marque

Corning

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

48

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Non

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

48

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Oui

type de connecteur interne:

SC

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

44 mm

largeur:

483 mm

profondeur:

233 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

LANSCAPE FIBER HSG 48 SC-U SIM SM PGTL B

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning