Corning - LC MM ANAEROBIC E&P, 62.5UM - 321744

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - LC
classe de fibre - OM1
adapté au type de fibre - multimode
modèle - prise (Plug)
finition APC - Non
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4056418201238
Réf. Sonepar
00034820123
Réf. Fournisseur
321744
Marque
Corning
type de connecteur:
LC
classe de fibre:
OM1
adapté au type de fibre:
multimode
modèle:
prise (Plug)
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
céramique
couleur:
beige
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


