Corning - LCAPC UNICAM, SM, OS2, CORNING - 614136

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - LCAPC UNICAM, SM, OS2, CORNING

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - LC

  • type de connexion - sertir

  • classe de fibre - OS2

  • adapté au type de fibre - monomode

  • modèle - prise (Plug)

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4056418171111

Réf. Sonepar

00034817111

Réf. Fournisseur

614136

Marque

Corning

type de connecteur:

LC

type de connexion:

sertir

classe de fibre:

OS2

adapté au type de fibre:

monomode

modèle:

prise (Plug)

finition APC:

Oui

matériau de la ferrule:

céramique

couleur:

vert

pays de fabrication:

MEXIQUE

LCAPC UNICAM, SM, OS2, CORNING

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning