Corning - Mini manchon mécanique 1 à 10 paires Jonction-Dérivation maintien par colliers - 980600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 150 mm
largeur - 50 mm
profondeur - 40 mm
pour diamètre de câble jusqu'à - 6.5...13 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4059496494691
Réf. Sonepar
00034501426
Réf. Fournisseur
980600
Marque
Corning
longueur:
150 mm
largeur:
50 mm
profondeur:
40 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
6.5...13 mm
Les Atouts de la gamme:
Grande fermeture mono-opération OSLC 2 à 2
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


