Non retournable

Corning - MODULE PORT TAP EDGE MTP/MTP MM 70:30 - 705149

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - MODULE PORT TAP EDGE MTP/MTP MM 70:30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur externe - MT/MPO

  • type de fibre - multimode

  • finition APC - Non

  • pays de fabrication - TAIWAN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4056418147840

Réf. Sonepar

00034814784

Réf. Fournisseur

705149

Marque

Corning

type de connecteur externe:

MT/MPO

type de fibre:

multimode

finition APC:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

MODULE PORT TAP EDGE MTP/MTP MM 70:30

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning