Non retournable

Corning - MODULE PORT TAP EDGE MTP/MTP SM 70:30 - 705148

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - MODULE PORT TAP EDGE MTP/MTP SM 70:30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • avec coupleur/adaptateur - Oui

  • type de connecteur externe - MT/MPO

  • type de fibre - monomode

  • finition APC - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4056418147857

Réf. Sonepar

00034814785

Réf. Fournisseur

705148

Marque

Corning

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec coupleur/adaptateur:

Oui

type de connecteur externe:

MT/MPO

type de fibre:

monomode

finition APC:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

MODULE PORT TAP EDGE MTP/MTP SM 70:30

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning