Non retournable

Corning - MODULE PORT TAP EDGE8 LC/LC SM 70:30 - 832525

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - MODULE PORT TAP EDGE8 LC/LC SM 70:30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de modules d'insertion - 4

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 3

  • avec boîtier - Oui

  • type de connecteur externe - LC

  • hauteur - 137.7 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4056418312057

Réf. Sonepar

00034831205

Réf. Fournisseur

832525

Marque

Corning

adapté au nombre de modules d'insertion:

4

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

3

avec boîtier:

Oui

type de connecteur externe:

LC

hauteur:

137.7 mm

largeur:

59.85 mm

profondeur:

11.81 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

MODULE PORT TAP EDGE8 LC/LC SM 70:30

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning