Non retournable

Corning - Module TAP EDGE LC/LC Monomode - modèle A - 70:30 (Live/TAP) - 705144

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Module TAP EDGE LC/LC Monomode - modèle A - 70:30 (Live/TAP)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur externe - LC-Duplex

  • type de fibre - monomode

  • finition APC - Non

  • couleur - gris

  • pays de fabrication - TAIWAN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4056418147871

Réf. Sonepar

00034814787

Réf. Fournisseur

705144

Marque

Corning

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de fibre:

monomode

finition APC:

Non

couleur:

gris

pays de fabrication:

TAIWAN

Module TAP EDGE LC/LC Monomode - modèle A - 70:30 (Live/TAP)

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning