Corning - Module TAP EDGE MTP/LC Monomode - modèle B - 50:50 (Live/TAP) - 693683

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Module TAP EDGE MTP/LC Monomode - modèle B - 50:50 (Live/TAP)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • avec coupleur/adaptateur - Oui

  • type de connecteur externe - LC-Duplex

  • type de fibre - monomode

  • finition APC - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4056418149936

Réf. Sonepar

00034814993

Réf. Fournisseur

693683

Marque

Corning

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec coupleur/adaptateur:

Oui

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de fibre:

monomode

finition APC:

Non

couleur:

gris

pays de fabrication:

CHINE

Module TAP EDGE MTP/LC Monomode - modèle B - 50:50 (Live/TAP)

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning