Corning - MOUNT. PANEL XS500 KS GES 9 (3X4),BK - 712018

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'appareils encastrables - 12
modèle - forme de support
profondeur - 62 mm
largeur - 75 mm
longueur - 244 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042673589457
Réf. Sonepar
00034358945
Réf. Fournisseur
712018
Marque
Corning
nombre d'appareils encastrables:
12
modèle:
forme de support
profondeur:
62 mm
largeur:
75 mm
longueur:
244 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
MOUNT. PANEL XS500 KS GES 9 (3X4),BK
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


