Corning - MP FLEX 4F SST DIELECTRIC STUB 100MT - 1004525
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de coupleur - jonction de connecteur
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4059496682913
Réf. Sonepar
00034668291
Réf. Fournisseur
1004525
Marque
Corning
type de coupleur:
jonction de connecteur
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
MP FLEX 4F SST DIELECTRIC STUB 100MT
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


