Corning - N501835A BPEO Connect S0 - 8 SC/APC 1S7 1D18 - 982097
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de fibres - 48
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4059496500217
Réf. Sonepar
00034000551
Réf. Fournisseur
982097
Marque
Corning
adapté au nombre de fibres:
48
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
pays de fabrication:
FRANCE
N501835A BPEO Connect S0 - 8 SC/APC 1S7 1D18
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


