fin de vie

Corning - Outil a wrapper 0,8 mm - 990049

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Outil a wrapper 0,8 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à une prise BNC - Oui

  • adapté à une prise de compression F - Oui

  • avec dispositif de verrouillage - Oui

  • avec dispositif de coupe - Oui

  • avec fonction de dénudage - Oui

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4059496560426

Réf. Sonepar

00034110393

Réf. Fournisseur

990049

Marque

Corning

adapté à une prise BNC:

Oui

adapté à une prise de compression F:

Oui

avec dispositif de verrouillage:

Oui

avec dispositif de coupe:

Oui

avec fonction de dénudage:

Oui

adapté à une prise D-Sub:

Oui

adapté à une prise F:

Oui

adapté à LSA-Plus:

Oui

adapté à une prise RJ:

Oui

adapté à un connecteur de courant faible:

Oui

adapté à une prise ST:

Oui

adapté à une prise SC:

Oui

adapté à une prise SMA:

Oui

adapté à une prise LC:

Oui

adapté à une prise MT-RJ:

Oui

Outil à wrapper 0,8 mm