Corning - Outil pointe carbure pour clivage des fibres - 980771

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - montage de connecteur à fiche
type d'exécution - appareil portatif
pour monomode 125 µm - Non
pour multimode 125 µm - Oui
pour fibres POF 1 000 µm - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4059496518656
Réf. Sonepar
00034584031
Réf. Fournisseur
980771
Marque
Corning
application:
montage de connecteur à fiche
type d'exécution:
appareil portatif
pour monomode 125 µm:
Non
pour multimode 125 µm:
Oui
pour fibres POF 1 000 µm:
Non
pour fibres PCF/HCS 230 µm:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


