Corning - Pack d'épissurage avec 1 cassette et 12 pigtails OM2 LC, pour fusion ou crimp - 587055

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Pack d'épissurage avec 1 cassette et 12 pigtails OM2 LC, pour fusion ou crimp

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de protections d'épissure - 12

  • adapté à - autre

  • longueur - 90 mm

  • avec support d'épissure - Oui

  • largeur - 140 mm

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042673882299

Réf. Sonepar

00034388229

Réf. Fournisseur

587055

Marque

Corning

adapté au nombre de protections d'épissure:

12

adapté à:

autre

longueur:

90 mm

avec support d'épissure:

Oui

largeur:

140 mm

hauteur:

10 mm

Pack d'épissurage avec 1 cassette et 12 pigtails OM2 LC pour tiroir optique LANscape . Code couleur Telcordia. Livré avec un couvercle transparent de protection et des organiseurs d’épissures thermorétractables.

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning