Corning - Pack d'épissurage avec 1 cassette et 12 pigtails OM3 SC, pour fusion ou crimp - 587109

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de protections d'épissure - 12
adapté à - autre
longueur - 90 mm
avec support d'épissure - Oui
largeur - 140 mm
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042673883098
Réf. Sonepar
00034388309
Réf. Fournisseur
587109
Marque
Corning
adapté au nombre de protections d'épissure:
12
adapté à:
autre
longueur:
90 mm
avec support d'épissure:
Oui
largeur:
140 mm
hauteur:
10 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


