Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Corning - Panneau 24 ports UTP pour connecteurs Cat 6A, 6 et 5e - 990154

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Panneau 24 ports UTP pour connecteurs Cat 6A, 6 et 5e

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de jacks/coupleurs - 0

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Oui

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496561478

Réf. Sonepar

00034509027

Réf. Fournisseur

990154

Marque

Corning

nombre de jacks/coupleurs:

0

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Oui

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

noir

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

24

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

autre

numéro RAL:

1

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

43.6 mm

largeur:

480 mm

profondeur:

150 mm

pays de fabrication:

CHINE

Panneau 24 ports UTP pour connecteurs Cat 6A, 6 et 5e (ancienne réf VOLPPUDF24K)

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning