Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Corning - Panneau CPP 1U pour 1 à 2 modules CCH - 394425

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Panneau CPP 1U pour 1 à 2 modules CCH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 445 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4056418194059

Réf. Sonepar

00034819405

Réf. Fournisseur

394425

Marque

Corning

hauteur:

445 mm

Panneau CPP 1U pour un à 2 modules CCH

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning