Non retournable

Corning - Panneau optique CCHE-CP avec 12 raccords LC duplex MM pour 24 fibres OM3 - 300277

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Panneau optique CCHE-CP avec 12 raccords LC duplex MM pour 24 fibres OM3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

  • type de fibre - multimode

  • finition APC - Non

  • couleur - autre

  • pays de fabrication - POLOGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042673759195

Réf. Sonepar

00034375919

Réf. Fournisseur

300277

Marque

Corning

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

type de fibre:

multimode

finition APC:

Non

couleur:

autre

pays de fabrication:

POLOGNE

Panneau optique CCHE-CP avec 12 raccords LC duplex multimode (G50µm) pour 24 fibres OM3

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning