Corning - Panneau optique CCHE-CP avec 12 raccords LC duplex SM auto-obturants pour 24 FO - 522616

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12
avec coupleur/adaptateur - Oui
type de connecteur interne - LC-Duplex
type de fibre - monomode
finition APC - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042673814467
Réf. Sonepar
00034381446
Réf. Fournisseur
522616
Marque
Corning
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
avec coupleur/adaptateur:
Oui
type de connecteur interne:
LC-Duplex
type de fibre:
monomode
finition APC:
Non
couleur:
autre
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


