Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Corning - Panneau optique CCHE-CP avec 6 raccords LC duplex OM3 auto-obturants pour 12 FO - 599328

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Panneau optique CCHE-CP avec 6 raccords LC duplex OM3 auto-obturants pour 12 FO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • avec coupleur/adaptateur - Oui

  • type de connecteur externe - LC-Duplex

  • type de connecteur interne - LC-Duplex

  • type de fibre - multimode

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042673894308

Réf. Sonepar

00034389430

Réf. Fournisseur

599328

Marque

Corning

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec coupleur/adaptateur:

Oui

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

LC-Duplex

type de fibre:

multimode

finition APC:

Non

couleur:

autre

Panneau optique CCHE-CP avec 6 raccords LC duplex multimode auto-obturants pour 12 fibres OM3

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning