Corning - Panneau optique CCHE-CP avec 6 raccords MTP SM pour 72 fibres - 300327
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
avec coupleur/adaptateur - Oui
type de connecteur externe - MT/MPO
type de connecteur interne - MT/MPO
type de fibre - monomode
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042673759386
Réf. Sonepar
00034375938
Réf. Fournisseur
300327
Marque
Corning
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec coupleur/adaptateur:
Oui
type de connecteur externe:
MT/MPO
type de connecteur interne:
MT/MPO
type de fibre:
monomode
finition APC:
Non
couleur:
noir
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


