Non retournable

Corning - Panneau optique CCHE-CP avec 6 raccords SC duplex MM G62,5 pour 12 fibres - 300207

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Panneau optique CCHE-CP avec 6 raccords SC duplex MM G62,5 pour 12 fibres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • avec coupleur/adaptateur - Oui

  • type de connecteur externe - SC duplex

  • type de connecteur interne - SC duplex

  • type de fibre - multimode

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042673761181

Réf. Sonepar

00034376118

Réf. Fournisseur

300207

Marque

Corning

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec coupleur/adaptateur:

Oui

type de connecteur externe:

SC duplex

type de connecteur interne:

SC duplex

type de fibre:

multimode

finition APC:

Non

couleur:

beige

pays de fabrication:

POLOGNE

Panneau optique CCHE-CP avec 6 raccords SC duplex multimode (G62,5µm CEI) pour 12 fibres OM1, inserts céramiques

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning