Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Corning - Panneau optique CCHE-CP avec 8 raccords MTP monomode pour 96 fibres - 559405

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Panneau optique CCHE-CP avec 8 raccords MTP monomode pour 96 fibres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 8

  • avec coupleur/adaptateur - Oui

  • type de connecteur externe - MT/MPO

  • type de connecteur interne - MT/MPO

  • type de fibre - monomode

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042673834038

Réf. Sonepar

00034383403

Réf. Fournisseur

559405

Marque

Corning

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

8

avec coupleur/adaptateur:

Oui

type de connecteur externe:

MT/MPO

type de connecteur interne:

MT/MPO

type de fibre:

monomode

finition APC:

Non

couleur:

noir

Panneau optique CCHE-CP avec 8 raccords MTP monomode pour 96 fibres

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning