fin de vie

Corning - Prise RJ45 Cat 6 STP Blindée 45x45, Blanc (ancienne réf K6S45W) - 981506

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Prise RJ45 Cat 6 STP Blindée 45x45, Blanc (ancienne réf K6S45W)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(4)

  • catégorie - 6

  • montage apparent - Non

  • couleur - blanc

  • montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496523117

Réf. Sonepar

00034213889

Réf. Fournisseur

981506

Marque

Corning

type de connecteur:

RJ45 8(4)

catégorie:

6

montage apparent:

Non

couleur:

blanc

montage encastré:

Oui

encastrement de canal:

Oui

type de fixation:

à clipser

numéro RAL:

9003

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Non

avec zone de texte:

Oui

avec protection contre la poussière:

Oui

Prise RJ45 Cat 6 STP Blindée 45x45, Blanc (ancienne réf K6S45W)