fin de vie

Corning - Prise RJ45 Cat5e FTP 9 Points 45x45, Blanc (ancienne réf K5EF45W) - 981504

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Prise RJ45 Cat5e FTP 9 Points 45x45, Blanc (ancienne réf K5EF45W)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(4)

  • catégorie - 5E

  • montage apparent - Non

  • couleur - blanc

  • montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496523094

Réf. Sonepar

00034213891

Réf. Fournisseur

981504

Marque

Corning

type de connecteur:

RJ45 8(4)

catégorie:

5E

montage apparent:

Non

couleur:

blanc

montage encastré:

Oui

encastrement de canal:

Oui

type de fixation:

à clipser

numéro RAL:

9003

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Non

avec zone de texte:

Oui

avec protection contre la poussière:

Oui

code couleur:

Oui

Prise RJ45 Cat5e FTP 9 Points 45x45, Blanc (ancienne réf K5EF45W)