Corning - QSA CONNECTION MODULE 10 PAIR SERIES 1 - 980995
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - barrette de raccordement
type de connexion - LSA-Plus
possibilité d'encastrement pour protection contre les surtensions - Non
couleur - gris
nombre max. de paires (DA) - 10
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4059496520888
Réf. Sonepar
00034980995
Réf. Fournisseur
980995
Marque
Corning
modèle:
barrette de raccordement
type de connexion:
LSA-Plus
possibilité d'encastrement pour protection contre les surtensions:
Non
couleur:
gris
nombre max. de paires (DA):
10
avec marquage de bandes:
Oui
longueur:
105 mm
largeur:
26 mm
hauteur:
21.5 mm
pays de fabrication:
IRLANDE
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


