Corning - Raccord LC duplex multimode beige avec empreinte simplex SC - 989899

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Raccord LC duplex multimode beige avec empreinte simplex SC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au type de fibre - multimode

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - LC

  • type de fixation - vis/encliquetage

  • couleur - beige

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496558928

Réf. Sonepar

00034584130

Réf. Fournisseur

989899

Marque

Corning

adapté au type de fibre:

multimode

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

LC

type de fixation:

vis/encliquetage

couleur:

beige

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

métal

pays de fabrication:

CHINE

Raccord LC duplex multimode beige avec empreinte simplex SC

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning