Non retournable

Corning - RJ45-U Plug Cat. 6A, straight - 1188680

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - RJ45-U Plug Cat. 6A, straight

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • modèle - prise (Plug)

  • outil spécial requis - Non

  • adapté à un câble rond - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064394884055

Réf. Sonepar

00034488405

Réf. Fournisseur

1188680

Marque

Corning

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

modèle:

prise (Plug)

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

noir

pays de fabrication:

CHINE

RJ45-U Plug Cat. 6A, straight

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning