Corning - Rouleau de ruban vinyl noir tous temps-88T (18,20 m x 19 mm) - 980509

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 19 mm
couleur - noir
longueur - 18 m
épaisseur - 0.22 mm
matériau - PVC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4059496516560
Réf. Sonepar
00034840160
Réf. Fournisseur
980509
Marque
Corning
largeur:
19 mm
couleur:
noir
longueur:
18 m
épaisseur:
0.22 mm
matériau:
PVC
transparent:
Non
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Oui
autoextinguible:
Non
résistance à la température:
-5...80 °C
autosoudant/amalgamé:
Oui
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


