Corning - S/FTP flex/26L,Cat.6A,bk,2xRJ45,4P,5m - 504185
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 6A (IEC)
type de câble - S/FTP
longueur - 5 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042673312000
Réf. Sonepar
00034001358
Réf. Fournisseur
504185
Marque
Corning
catégorie:
6A (IEC)
type de câble:
S/FTP
longueur:
5 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
noir
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
finition ignifugée:
Oui
construction de câbles:
2x4
brochage:
1:1
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-3:
Oui
pays de fabrication:
HONGRIE
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.
Un produit Corning
Découvrez toute la gamme Corning


