Non retournable

Corning - S/FTP flex/26L,Cat.6A,gn,2xRJ45,4P,10m - 504176

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - S/FTP flex/26L,Cat.6A,gn,2xRJ45,4P,10m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 10 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042673311911

Réf. Sonepar

00034331191

Réf. Fournisseur

504176

Marque

Corning

catégorie:

6A (IEC)

type de câble:

S/FTP

longueur:

10 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

vert

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

vert

finition ignifugée:

Oui

construction de câbles:

2x4

brochage:

1:1

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-3:

Oui

pays de fabrication:

HONGRIE

S/FTP flex/26L,Cat.6A,gn,2xRJ45,4P,10m

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 165 ans, Corning associe son expertise inégalée en science du verre, de la céramique et en physique optique à des capacités croissantes d’ingénierie et de production pour développer des innovations et produits marquants.

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning