Corning - S1200 PATCH PANEL 19'' FOR 24M - 195978

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de jacks/coupleurs - 24
catégorie - 7
blindé - Oui
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - argent
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042673002819
Réf. Sonepar
00034300281
Réf. Fournisseur
195978
Marque
Corning
nombre de jacks/coupleurs:
24
catégorie:
7
blindé:
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
argent
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
24
type de connecteur:
autre
type de connexion:
autre
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
152 mm
largeur:
44 mm
profondeur:
483 mm


