Corning - SIMP1 2M E9U X-LCUPC - 1114367

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - SIMP1 2M E9U X-LCUPC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode

  • catégorie - OS2

  • type - pigtail conducteur

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur - LC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064394325268

Réf. Sonepar

00034432526

Réf. Fournisseur

1114367

Marque

Corning

type de fibre:

monomode

catégorie:

OS2

type:

pigtail conducteur

longueur:

2 m

type de connecteur:

LC

finition APC:

Non

couleur:

jaune

douille de protection contre le ployage:

enfiché

pays de fabrication:

POLOGNE

SIMP1 2M E9U X-LCUPC

Un produit Corning

Découvrez toute la gamme Corning